Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5347135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100025
Réf. Sonepar
00553310002
Réf. Fournisseur
5347135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


