Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5432831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673104139
Réf. Sonepar
00553310413
Réf. Fournisseur
5432831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 dali 19w 2003lm 3000°k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


