Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC - 5432851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673104191
Réf. Sonepar
00553310419
Réf. Fournisseur
5432851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


