Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5342241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673100742
Réf. Sonepar
00553310074
Réf. Fournisseur
5342241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


