Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5347242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100407
Réf. Sonepar
00553310040
Réf. Fournisseur
5347242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


