Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5432841

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104160

Réf. Sonepar

00553310416

Réf. Fournisseur

5432841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432841

De la gamme de produit : Projecteurs leds