Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5431732

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104597

Réf. Sonepar

00553310459

Réf. Fournisseur

5431732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5431732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 dali 27w 2685lm 3000°k 37° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.