Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5341235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100117
Réf. Sonepar
00553310011
Réf. Fournisseur
5341235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


