Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS - 5431655

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673105020

Réf. Sonepar

00553310502

Réf. Fournisseur

5431655

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS