Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5435235

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105051

Réf. Sonepar

00553310505

Réf. Fournisseur

5435235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5435235

De la gamme de produit : Projecteurs leds