Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5435431

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104313

Réf. Sonepar

00553310431

Réf. Fournisseur

5435431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5435431

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 dali 40w 3722lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.