Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5435351

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104733

Réf. Sonepar

00553310473

Réf. Fournisseur

5435351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5435351

De la gamme de produit : Projecteurs leds