Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5345052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100254
Réf. Sonepar
00553310025
Réf. Fournisseur
5345052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


