Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS - 5435355

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104757

Réf. Sonepar

00553310475

Réf. Fournisseur

5435355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5435355

De la gamme de produit : Projecteurs leds