Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5345051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673100247
Réf. Sonepar
00553310024
Réf. Fournisseur
5345051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


