Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5435452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673104382
Réf. Sonepar
00553310438
Réf. Fournisseur
5435452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


