Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5344845

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100940

Réf. Sonepar

00553310094

Réf. Fournisseur

5344845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344845

De la gamme de produit : Projecteurs leds