Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR - 5344842

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100933

Réf. Sonepar

00553310093

Réf. Fournisseur

5344842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344842

De la gamme de produit : Projecteurs leds