Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5344942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100582
Réf. Sonepar
00553310058
Réf. Fournisseur
5344942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


