Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE GRIS - 541B165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673105266
Réf. Sonepar
00553310526
Réf. Fournisseur
541B165
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3848...3848 lm
LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


