Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT BLANC - 573B141

CopieCopie
Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105181

Réf. Sonepar

00553310518

Réf. Fournisseur

573B141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 573B141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot