Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE GRIS - 541B155

CopieCopie
Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105235

Réf. Sonepar

00553310523

Réf. Fournisseur

541B155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 541B155

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd led boulangerie ø 17 40w 3848lm 49° + patere gris

Les atouts de l'article :