Non retournable

Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR - 6211232

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008796

Réf. Sonepar

00553211232

Réf. Fournisseur

6211232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211232

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 13w 1689lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot