Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 6211235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673008802
Réf. Sonepar
00553211235
Réf. Fournisseur
6211235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211235
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 13w 1689lm 3000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


