Non retournable

Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR - 6211352

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395483

Réf. Sonepar

00553339548

Réf. Fournisseur

6211352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot