Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS - 6211455

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395766

Réf. Sonepar

00553339576

Réf. Fournisseur

6211455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS