Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS - 6211445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395735
Réf. Sonepar
00553339573
Réf. Fournisseur
6211445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS


