Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR - 6211342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673395452
Réf. Sonepar
00553339545
Réf. Fournisseur
6211342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR


