Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 6211241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673008819
Réf. Sonepar
00553211241
Réf. Fournisseur
6211241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211241
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


