Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS - 6211245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673008833
Réf. Sonepar
00553211245
Réf. Fournisseur
6211245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211245
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


