Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 6211242

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673008826

Réf. Sonepar

00553211242

Réf. Fournisseur

6211242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211242

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)