Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 6212255

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673395827

Réf. Sonepar

00553339582

Réf. Fournisseur

6212255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS