Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 6212151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395537
Réf. Sonepar
00553339553
Réf. Fournisseur
6212151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


