Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS - 6212155

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395551

Réf. Sonepar

00553339555

Réf. Fournisseur

6212155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot