Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 6212055

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673008895

Réf. Sonepar

00553212055

Réf. Fournisseur

6212055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6212055

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 19w 2339lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.