Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 6212232

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673395841

Réf. Sonepar

00553212232

Réf. Fournisseur

6212232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6212232

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 19w 2407lm 3500°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur