Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 6212031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395261
Réf. Sonepar
00553339526
Réf. Fournisseur
6212031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


