Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 6212245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673395797
Réf. Sonepar
00553339579
Réf. Fournisseur
6212245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS


