Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 6212142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395513
Réf. Sonepar
00553339551
Réf. Fournisseur
6212142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


