Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 6212041

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008840

Réf. Sonepar

00553212041

Réf. Fournisseur

6212041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6212041

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot