Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 6212042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673008857
Réf. Sonepar
00553212042
Réf. Fournisseur
6212042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6212042
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


