Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 6215035

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673008925

Réf. Sonepar

00553215035

Réf. Fournisseur

6215035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6215035

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur