Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 6215032

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008918

Réf. Sonepar

00553215032

Réf. Fournisseur

6215032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6215032

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot