Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 6215251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673395926
Réf. Sonepar
00553339592
Réf. Fournisseur
6215251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC


