Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 6215255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673395940
Réf. Sonepar
00553339594
Réf. Fournisseur
6215255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS


