Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 6215151

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395650

Réf. Sonepar

00553339565

Réf. Fournisseur

6215151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC