Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 6215152

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395667

Réf. Sonepar

00553339566

Réf. Fournisseur

6215152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY A IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot