Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 6215242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395902
Réf. Sonepar
00553339590
Réf. Fournisseur
6215242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


