Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 6215141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395629
Réf. Sonepar
00553339562
Réf. Fournisseur
6215141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


