Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 6215042

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008949

Réf. Sonepar

00553215042

Réf. Fournisseur

6215042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6215042

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy a irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot